Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Z5000 Wireless-Maus (Dark Ash Silver)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Z5000 Wireless-Maus (Dark Ash Silver)
HP Z5000 Wireless-Maus (Dark Ash Silver)
HP Z5000 Wireless-Maus (Dark Ash Silver)
HP Z5000 Wireless-Maus (Dark Ash Silver)
HP Z5000 Wireless-Maus (Dark Ash Silver)
HP Z5000 Wireless-Maus (Dark Ash Silver)
HP Z5000 Wireless-Maus (Dark Ash Silver)
HP Z5000 Wireless-Maus (Dark Ash Silver)
HP Z5000 Wireless-Maus (Dark Ash Silver)
HP Z5000 Wireless-Maus (Dark Ash Silver)
HP Z5000 Wireless-Maus (Dark Ash Silver)
HP Z5000 Wireless-Maus (Dark Ash Silver)
HP Z5000 Wireless-Maus (Dark Ash Silver)
HP Z5000 Wireless-Maus (Dark Ash Silver)
HP Z5000 Wireless-Maus (Dark Ash Silver)
Artikel-Nr.:
     C2572-W2Q00AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W2Q00AA
EAN/GTIN:
     889899323342

Der HP Z5000 Bluetooth-Maus ermöglicht die einfache Navigation in zahlreichen Betriebssystemen. Sichtbar stylisch, für den Einsatz mit der rechten und der linken Hand, und einfache Bedienung ohne Kabel und Transceiver.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
181 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Verpackungshöhe:
47 mm
Paketgewicht:
210 g
Breite:
101.7 mm
Tiefe:
64.6 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
40 g
Energiequelle:
Batterien
Ein-/Ausschalter:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz, Kupfer, Silber
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Gummigriffe:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
HP-Segment:
Haus
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
Bluetooth
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Empfohlene Nutzung:
PC/Laptop
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
HP GTIN (EAN/UPC):
889899323359
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.