Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lüftungsschlauch (bis +125°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 110mm; L:7,5m; PROTAPE® PUR 370


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PU-Lüftungsschlauch (bis +125°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 110mm; L:7,5m; PROTAPE® PUR 370
PU-Lüftungsschlauch (bis +125°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 110mm; L:7,5m; PROTAPE® PUR 370
PU-Lüftungsschlauch (bis +125°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 110mm; L:7,5m; PROTAPE® PUR 370
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645208736
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     370-0110-0000-0000000750
EAN/GTIN:
     4049645208736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Polyurethan Lüftungsschlauch, (bis +125°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
  • Bauindustrie: Tunnelbelüftung
  • Zeltbeheizung, Flughafengate Beheizung, Baustellenbeheizung
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • superleichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • abriebfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 125°C
Weitere Informationen:
Unterdruck:
0,12 bar
Durchmesserbereich:
- / 110mm
Marke:
PROTAPE®
Medium:
Gas | Staub
Temp. max. Celsius:
125
Überdruck:
0,415 bar
Gewicht:
0,810 kg/m
Biegeradius:
33 mm
Ø-Außen:
120 mm
Ø-Innen:
110 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Länge_m:
7,5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,96001*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 7 Meter (ab € 17,85143* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 221,00001*
€ 262,99001
pro Packung
ab 1,429 Packungen
€ 165,77001*
€ 197,26631
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 164,34005*
€ 195,56466
pro Packung
ab 4,286 Packungen
€ 150,65001*
€ 179,27351
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 150,09001*
€ 178,60711
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 148,80005*
€ 177,07206
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 124,96001*
€ 148,70241
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.