Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Lüftungsschlauch (bis +120°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 110mm; L:7,5m; PROTAPE® PVC 371 HT


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Lüftungsschlauch (bis +120°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 110mm; L:7,5m; PROTAPE® PVC 371 HT
PVC-Lüftungsschlauch (bis +120°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 110mm; L:7,5m; PROTAPE® PVC 371 HT
PVC-Lüftungsschlauch (bis +120°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 110mm; L:7,5m; PROTAPE® PVC 371 HT
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645209856
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     371-0110-1015-0000000750
EAN/GTIN:
     4049645209856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
PVC Lüftungsschlauch, (bis +120°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
  • Bauindustrie: Tunnelbelüftung
  • Zeltbeheizung, Flughafengate Beheizung, Baustellenbeheizung
  • Heizung: Frischluftzufuhr
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • superleichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 6:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 110°C
  • kurzzeitig bis 120°C
Weitere Informationen:
Überdruck:
0,110 bar
Ø-Außen:
113 mm
Ø-Innen:
110 mm
Gewicht:
0,270 kg/m
Länge_m:
7,5 m
Medium:
Gas
Biegeradius:
58 mm
Marke:
PROTAPE®
Durchmesserbereich:
- / 110mm
Temp. max. Celsius:
110
Temp. min. Celsius:
-10
Unterdruck:
0,045 bar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,71*
  
Preis gilt ab 3.500 Meter
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 7 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Meter
€ 26,90*
€ 32,01
pro Meter
ab 8 Meter
€ 25,19*
€ 29,98
pro Meter
ab 10 Meter
€ 20,18*
€ 24,01
pro Meter
ab 14 Meter
€ 20,02*
€ 23,82
pro Meter
ab 30 Meter
€ 18,35*
€ 21,84
pro Meter
ab 35 Meter
€ 17,97*
€ 21,38
pro Meter
ab 70 Meter
€ 17,80*
€ 21,18
pro Meter
ab 3500 Meter
€ 15,71*
€ 18,69
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.