Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 8mm; L:25m; NORFLEX® SIL 448


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Silikonschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 8mm; L:25m; NORFLEX® SIL 448
Silikonschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 8mm; L:25m; NORFLEX® SIL 448
Silikonschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 8mm; L:25m; NORFLEX® SIL 448
Artikel-Nr.:
     8685-1101100047
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     448-9080-0000-0000002500
EAN/GTIN:
     4049645236029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch
Silikonschlauch, gewebeverstärkter Druckschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Gewebeschlauch
  • Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • hochflexibel
  • überfahrbar + trittfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600, deutsche Empfehlung XV BfR
  • platinvernetzt geruchs- und geschmacksfrei
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 180°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
5/16" / 8mm
Länge_m:
25 m
Ø-Innen:
8 mm
Temp. max. Celsius:
180
Gewicht:
0,150 kg/m
Ø-Außen:
14,4 mm
Ø-Innen (Zoll):
5/16 Zoll
Wandstärke (in):
0.13 Inch
Zwischenüberschriftshilfe:
peroxidisch vernetzt
Biegeradius:
41 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Überdruck:
10,000 bar
Marke:
NORFLEX®
Wandstärke:
3,2 mm
Medium:
Flüssig | Feststoffe | Staub | Gas
Weitere Suchbegriffe: Silikonschlauch, druckschlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,944*
€ 16,394*
5 Tage
76
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 15,9872*
€ 17,6672*
3 Tage
250
25
pro Stück
€ 9,80*
ab € 17,216*
€ 18,846*
6 Tage
250
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,78*
€ 20,04*
5 Tage
250
25
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,24*
€ 20,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 16,394*
€ 19,50886
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,284*
€ 19,37796
pro Stück
ab 125 Stück
€ 15,684*
€ 18,66396
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,374*
€ 18,29506
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 14,944*
€ 17,78336
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 14,944* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 409,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.