Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch (bis +170°C); Ø 500mm; L:3m; CP HYP 450


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 500mm; L:3m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 500mm; L:3m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 500mm; L:3m; CP HYP 450
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645246967
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0500-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645246967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Klemmprofilschlauch, (bis +170°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 170°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
512 mm
Ø-Innen:
500 mm
Medium:
Gas | Staub
Unterdruck:
0,005 bar
Biegeradius:
108 mm
Gewicht:
3,370 kg/m
Temp. min. Celsius:
-40
Länge_m:
3 m
Marke:
CP
Durchmesserbereich:
- / 500mm
Temp. max. Celsius:
170
Überdruck:
0,050 bar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 628,71*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 209,57* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 704,01*
€ 837,77
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 699,06*
€ 831,88
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 671,00*
€ 798,49
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 651,50*
€ 775,29
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 628,71*
€ 748,16
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.