Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 115mm; L:3m; CP VITON® 459 EC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 115mm; L:3m; CP VITON® 459 EC
Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 115mm; L:3m; CP VITON® 459 EC
Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 115mm; L:3m; CP VITON® 459 EC
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645265449
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     459-0115-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645265449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, (bis +210°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10⁴ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 210°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,025 kg/m
Medium:
Staub | Gas
Unterdruck:
0,097 bar
Durchmesserbereich:
4.5" / 114-115mm
Ø-Innen:
115 mm
Temp. max. Celsius:
210
Überdruck:
0,275 bar
Länge_m:
3 m
Marke:
CP
Biegeradius:
32 mm
Ø-Außen:
127 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,73667*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 283,62*
€ 337,51
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 279,94*
€ 333,13
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 114,24667*
€ 135,95354
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 109,47667*
€ 130,27724
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 108,21667*
€ 128,77784
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 95,73667*
€ 113,92664
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.