Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 120mm; L:3m; CP VITON® 459 EC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 120mm; L:3m; CP VITON® 459 EC
Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 120mm; L:3m; CP VITON® 459 EC
Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 120mm; L:3m; CP VITON® 459 EC
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645265531
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     459-0120-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645265531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, (bis +210°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10⁴ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 210°C
Weitere Informationen:
Temp. max. Celsius:
210
Überdruck:
0,270 bar
Unterdruck:
0,090 bar
Gewicht:
1,070 kg/m
Medium:
Gas | Staub
Biegeradius:
32 mm
Durchmesserbereich:
4.72" / 120mm
Marke:
CP
Länge_m:
3 m
Ø-Außen:
132 mm
Ø-Innen:
120 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,79667*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 283,05*
€ 336,83
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 279,37*
€ 332,45
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 114,02667*
€ 135,69174
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 109,25667*
€ 130,01544
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 107,99667*
€ 128,51604
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 95,79667*
€ 113,99804
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.