Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 120mm; L:6m; CP VITON® 459 EC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 120mm; L:6m; CP VITON® 459 EC
Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 120mm; L:6m; CP VITON® 459 EC
Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 120mm; L:6m; CP VITON® 459 EC
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645265562
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     459-0120-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645265562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, (bis +210°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10⁴ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 210°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
4.72" / 120mm
Marke:
CP
Medium:
Staub | Gas
Temp. max. Celsius:
210
Überdruck:
0,270 bar
Unterdruck:
0,090 bar
Gewicht:
1,070 kg/m
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
120 mm
Ø-Außen:
132 mm
Biegeradius:
32 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,87667*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 122,40*
€ 145,66
pro Meter
ab 2 Meter
€ 120,52*
€ 143,42
pro Meter
ab 3 Meter
€ 92,52667*
€ 110,10674
pro Meter
ab 5 Meter
€ 86,42667*
€ 102,84774
pro Meter
ab 10 Meter
€ 83,81667*
€ 99,74184
pro Meter
ab 500 Meter
€ 76,87667*
€ 91,48324
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.