Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmprofilschlauch (bis +280°C), schwerentflammbar, sehr gut hitzebeständig; Ø 400mm; L:6m; CP SIL 460


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Klemmprofilschlauch (bis +280°C), schwerentflammbar, sehr gut hitzebeständig; Ø 400mm; L:6m; CP SIL 460
Klemmprofilschlauch (bis +280°C), schwerentflammbar, sehr gut hitzebeständig; Ø 400mm; L:6m; CP SIL 460
Klemmprofilschlauch (bis +280°C), schwerentflammbar, sehr gut hitzebeständig; Ø 400mm; L:6m; CP SIL 460
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645271969
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     460-0400-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645271969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, (bis +280°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -70°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 280°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
88 mm
Überdruck:
0,050 bar
Temp. min. Celsius:
-70
Gewicht:
2,470 kg/m
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
400 mm
Medium:
Gas | Staub
Durchmesserbereich:
- / 400mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
280
Unterdruck:
0,010 bar
Ø-Außen:
412 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 328,66*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 452,83*
€ 538,87
pro Meter
ab 2 Meter
€ 451,49*
€ 537,27
pro Meter
ab 3 Meter
€ 363,00*
€ 431,97
pro Meter
ab 5 Meter
€ 356,07*
€ 423,7233
pro Meter
ab 6 Meter
€ 353,10*
€ 420,19
pro Meter
ab 10 Meter
€ 347,24*
€ 413,2156
pro Meter
ab 500 Meter
€ 328,66*
€ 391,1054
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.