Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 500mm; L:3m; CP ARAMID 461


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 500mm; L:3m; CP ARAMID 461
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 500mm; L:3m; CP ARAMID 461
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 500mm; L:3m; CP ARAMID 461
Artikel-Nr.:
     8685-1201102751
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-0500-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645279385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, vibrationsfest (bis +300°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 300°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
3 m
Marke:
CP
Überdruck:
0,040 bar
Ø-Außen:
512 mm
Ø-Innen:
500 mm
Durchmesserbereich:
- / 500mm
Medium:
Staub
Temp. max. Celsius:
300
Unterdruck:
0,005 bar
Biegeradius:
160 mm
Gewicht:
2,710 kg/m
Temp. min. Celsius:
-60
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 331,08334*
€ 353,99667*
15 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 380,21667*
€ 402,15667*
4 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 390,97*
€ 411,56*
7 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 6,90*
ab € 412,55*
€ 425,74*
1 Tag
5
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 427,23*
€ 452,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 353,99667*
€ 421,25604
pro Stück
ab 6 Stück
€ 348,15334*
€ 414,30247
pro Stück
ab 15 Stück
€ 340,98334*
€ 405,77017
pro Stück
ab 30 Stück
€ 335,54334*
€ 399,29657
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 331,08334*
€ 393,98917
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 331,08334* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1.061,99001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.