Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch (bis +270°C), hoch chemikalienbeständig, elektrisch leitfähig; Ø 110mm; L:6m; CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Absaugschlauch (bis +270°C), hoch chemikalienbeständig, elektrisch leitfähig; Ø 110mm; L:6m; CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC
Absaugschlauch (bis +270°C), hoch chemikalienbeständig, elektrisch leitfähig; Ø 110mm; L:6m; CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC
Absaugschlauch (bis +270°C), hoch chemikalienbeständig, elektrisch leitfähig; Ø 110mm; L:6m; CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645287922
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     471-0110-1003-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645287922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, doppellagig, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • antiadhäsiv
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand PTFE-Folie <10⁶ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -150°C bis 250°C
  • kurzzeitig bis 270°C
Weitere Informationen:
Überdruck:
0,185 bar
Unterdruck:
0,085 bar
Biegeradius:
30 mm
Durchmesserbereich:
- / 110mm
Marke:
CP
Medium:
Gas | Staub
Temp. max. Celsius:
270
Gewicht:
0,950 kg/m
Länge_m:
6 m
Ø-Außen:
122 mm
Ø-Innen:
110 mm
Temp. min. Celsius:
-150
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,55667*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 234,64*
€ 279,22
pro Meter
ab 2 Meter
€ 229,95*
€ 273,64
pro Meter
ab 3 Meter
€ 157,44667*
€ 187,36154
pro Meter
ab 5 Meter
€ 148,54667*
€ 176,77054
pro Meter
ab 10 Meter
€ 143,69667*
€ 170,99904
pro Meter
ab 500 Meter
€ 134,55667*
€ 160,12244
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.