Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch (bis +270°C), hoch chemikalienbeständig, elektrisch leitfähig; Ø 115mm; L:6m; CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Absaugschlauch (bis +270°C), hoch chemikalienbeständig, elektrisch leitfähig; Ø 115mm; L:6m; CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC
Absaugschlauch (bis +270°C), hoch chemikalienbeständig, elektrisch leitfähig; Ø 115mm; L:6m; CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC
Absaugschlauch (bis +270°C), hoch chemikalienbeständig, elektrisch leitfähig; Ø 115mm; L:6m; CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645288004
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     471-0115-1003-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645288004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, doppellagig, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • antiadhäsiv
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand PTFE-Folie <10⁶ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -150°C bis 250°C
  • kurzzeitig bis 270°C
Weitere Informationen:
Medium:
Staub | Gas
Ø-Außen:
127 mm
Gewicht:
0,990 kg/m
Temp. min. Celsius:
-150
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
115 mm
Überdruck:
0,180 bar
Unterdruck:
0,080 bar
Biegeradius:
32 mm
Durchmesserbereich:
4.5" / 114-115mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
270
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,385*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 277,24*
€ 329,92
pro Meter
ab 2 Meter
€ 272,45*
€ 324,22
pro Meter
ab 5 Meter
€ 261,46*
€ 311,14
pro Meter
ab 6 Meter
€ 154,865*
€ 184,28935
pro Meter
ab 10 Meter
€ 150,035*
€ 178,54165
pro Meter
ab 500 Meter
€ 141,385*
€ 168,24815
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.