Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmprofilschlauch (bis +170°C), doppellagig; Ø 65mm; L:6m; CP PTFE/HYP-INOX 472


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Klemmprofilschlauch (bis +170°C), doppellagig; Ø 65mm; L:6m; CP PTFE/HYP-INOX 472
Klemmprofilschlauch (bis +170°C), doppellagig; Ø 65mm; L:6m; CP PTFE/HYP-INOX 472
Klemmprofilschlauch (bis +170°C), doppellagig; Ø 65mm; L:6m; CP PTFE/HYP-INOX 472
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645290847
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     472-0065-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645290847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, doppellagig (bis +170°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • antiadhäsiv
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 170°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
6 m
Durchmesserbereich:
2.5" / 63-65mm
Marke:
CP
Medium:
Gas | Staub
Temp. max. Celsius:
170
Überdruck:
0,355 bar
Biegeradius:
22 mm
Ø-Innen:
65 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Unterdruck:
0,230 bar
Ø-Außen:
77 mm
Gewicht:
1,060 kg/m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,61334*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 144,11*
€ 171,49
pro Meter
ab 2 Meter
€ 143,04*
€ 170,22
pro Meter
ab 5 Meter
€ 133,46*
€ 158,82
pro Meter
ab 6 Meter
€ 80,45334*
€ 95,73947
pro Meter
ab 10 Meter
€ 75,59334*
€ 89,95607
pro Meter
ab 500 Meter
€ 68,61334*
€ 81,64987
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.