Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmprofilschlauch (bis +170°C), elektrisch leitfähig; Ø 165mm; L:6m; CP PTFE/HYP-INOX 472 EC


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Klemmprofilschlauch (bis +170°C), elektrisch leitfähig; Ø 165mm; L:6m; CP PTFE/HYP-INOX 472 EC
Klemmprofilschlauch (bis +170°C), elektrisch leitfähig; Ø 165mm; L:6m; CP PTFE/HYP-INOX 472 EC
Klemmprofilschlauch (bis +170°C), elektrisch leitfähig; Ø 165mm; L:6m; CP PTFE/HYP-INOX 472 EC
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645292766
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     472-0165-1003-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645292766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, doppellagig, hoch chemikalienbeständig (bis +170°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • antiadhäsiv
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand PTFE-Folie <10⁶ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 170°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,310 kg/m
Überdruck:
0,100 bar
Temp. min. Celsius:
-40
Biegeradius:
41 mm
Ø-Außen:
177 mm
Durchmesserbereich:
6.5" / 165mm
Medium:
Gas | Staub
Temp. max. Celsius:
170
Unterdruck:
0,035 bar
Länge_m:
6 m
Marke:
CP
Ø-Innen:
165 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.258,15*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Meter (ab € 209,69167* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 1.459,66*
€ 1.737,00
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 1.433,90*
€ 1.706,34
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 1.350,85*
€ 1.607,51
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 1.305,79*
€ 1.553,89
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1.258,15*
€ 1.497,20
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.