Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmprofilschlauch (bis +170°C), doppellagig; Ø 330mm; L:3m; CP PTFE/HYP-INOX 472


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Klemmprofilschlauch (bis +170°C), doppellagig; Ø 330mm; L:3m; CP PTFE/HYP-INOX 472
Klemmprofilschlauch (bis +170°C), doppellagig; Ø 330mm; L:3m; CP PTFE/HYP-INOX 472
Klemmprofilschlauch (bis +170°C), doppellagig; Ø 330mm; L:3m; CP PTFE/HYP-INOX 472
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645294005
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     472-0330-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645294005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, doppellagig (bis +170°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • antiadhäsiv
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 170°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
342 mm
Unterdruck:
0,010 bar
Biegeradius:
75 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Ø-Innen:
330 mm
Durchmesserbereich:
13" / 330mm
Temp. max. Celsius:
170
Überdruck:
0,050 bar
Länge_m:
3 m
Marke:
CP
Medium:
Staub | Gas
Gewicht:
2,570 kg/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.070,08*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 3 Meter (ab € 356,69334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 1.254,96*
€ 1.493,40
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 1.239,95*
€ 1.475,54
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 1.164,18*
€ 1.385,37
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 1.119,51*
€ 1.332,22
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1.070,08*
€ 1.273,40
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.