Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 120mm; L:6m; CP Kapton® 476


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 120mm; L:6m; CP Kapton® 476
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 120mm; L:6m; CP Kapton® 476
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 120mm; L:6m; CP Kapton® 476
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645299697
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     476-0120-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645299697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +400°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 400°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,130 kg/m
Länge_m:
6 m
Marke:
CP
Biegeradius:
32 mm
Durchmesserbereich:
4.72" / 120mm
Medium:
Gas
Temp. max. Celsius:
400
Temp. min. Celsius:
-60
Unterdruck:
0,113 bar
Überdruck:
0,225 bar
Ø-Außen:
132 mm
Ø-Innen:
120 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,35*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 228,59*
€ 272,02
pro Meter
ab 2 Meter
€ 227,08*
€ 270,23
pro Meter
ab 3 Meter
€ 142,43*
€ 169,4917
pro Meter
ab 5 Meter
€ 133,87*
€ 159,3053
pro Meter
ab 10 Meter
€ 130,57*
€ 155,3783
pro Meter
ab 500 Meter
€ 120,35*
€ 143,2165
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.