Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 170mm; L:3m; CP Kapton® 476


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 170mm; L:3m; CP Kapton® 476
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 170mm; L:3m; CP Kapton® 476
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 170mm; L:3m; CP Kapton® 476
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645299925
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     476-0170-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645299925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +400°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 400°C
Weitere Informationen:
Unterdruck:
0,056 bar
Durchmesserbereich:
- / 170mm
Marke:
CP
Medium:
Gas
Temp. max. Celsius:
400
Länge_m:
3 m
Ø-Innen:
170 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Biegeradius:
42 mm
Überdruck:
0,130 bar
Ø-Außen:
182 mm
Gewicht:
1,070 kg/m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 656,15*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 218,71667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 743,26*
€ 884,48
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 739,66*
€ 880,20
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 708,57*
€ 843,20
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 686,67*
€ 817,14
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 656,15*
€ 780,82
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.