Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 200mm; L:6m; CP Kapton® 476


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 200mm; L:6m; CP Kapton® 476
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 200mm; L:6m; CP Kapton® 476
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 200mm; L:6m; CP Kapton® 476
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645300003
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     476-0200-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645300003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +400°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 400°C
Weitere Informationen:
Medium:
Gas
Ø-Außen:
212 mm
Gewicht:
1,250 kg/m
Biegeradius:
48 mm
Länge_m:
6 m
Marke:
CP
Durchmesserbereich:
8" / 200-203mm
Ø-Innen:
200 mm
Temp. max. Celsius:
400
Überdruck:
0,115 bar
Unterdruck:
0,040 bar
Temp. min. Celsius:
-60
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,06667*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 421,31*
€ 501,36
pro Meter
ab 2 Meter
€ 417,31*
€ 496,60
pro Meter
ab 5 Meter
€ 402,00*
€ 478,38
pro Meter
ab 6 Meter
€ 237,42667*
€ 282,53774
pro Meter
ab 10 Meter
€ 232,60667*
€ 276,80194
pro Meter
ab 500 Meter
€ 221,06667*
€ 263,06934
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.