Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 225mm; L:6m; CP Kapton® 476


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 225mm; L:6m; CP Kapton® 476
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 225mm; L:6m; CP Kapton® 476
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 225mm; L:6m; CP Kapton® 476
Artikel-Nr.:
     3551-47602250000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     476-0225-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645300065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +400°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 400°C
Weitere Informationen:
Marke:
CP
Medium:
Gas
Gewicht:
1,400 kg/m
Durchmesserbereich:
- / 225mm
Temp. max. Celsius:
400
Überdruck:
0,105 bar
Unterdruck:
0,032 bar
Biegeradius:
54 mm
Länge_m:
6 m
Temp. min. Celsius:
-60
Ø-Außen:
237 mm
Ø-Innen:
225 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 253,215*
€ 264,455*
4 Tage
180
6
pro Box
Frei Haus
ab € 301,32667*
€ 313,68667*
1 Tag
30
6
pro Box
Frei Haus
ab € 300,03*
€ 313,69*
1 Tag
21
6
pro Box
Frei Haus
ab € 299,67*
€ 313,69*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 303,25*
€ 316,30*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 264,455*
€ 314,70145
pro Meter
ab 12 Meter
€ 263,065*
€ 313,04735
pro Meter
ab 30 Meter
€ 256,745*
€ 305,52655
pro Meter
ab 60 Meter
€ 253,385*
€ 301,52815
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 253,215*
€ 301,32585
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 1.586,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.