Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 120mm; L:3m; CP HiTex 480


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 120mm; L:3m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 120mm; L:3m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 120mm; L:3m; CP HiTex 480
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645302625
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     480-0120-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645302625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +450°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Dunkelstrahler, Deckenheizungen: Heißluftführung
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 400°C
  • kurzzeitig bis 450°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
3 m
Gewicht:
1,190 kg/m
Ø-Außen:
132 mm
Biegeradius:
59 mm
Ø-Innen:
120 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Unterdruck:
0,090 bar
Durchmesserbereich:
4.72" / 120mm
Marke:
CP
Medium:
Gas
Temp. max. Celsius:
450
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,36*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 77,12* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 268,15*
€ 319,10
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 265,87*
€ 316,39
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 260,71*
€ 310,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 253,50*
€ 301,67
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 231,36*
€ 275,32
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.