Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), mehrlagig, isolierend; Ø 175mm; L:3m; CP HiTex 486


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), mehrlagig, isolierend; Ø 175mm; L:3m; CP HiTex 486
Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), mehrlagig, isolierend; Ø 175mm; L:3m; CP HiTex 486
Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), mehrlagig, isolierend; Ø 175mm; L:3m; CP HiTex 486
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645316615
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     486-0175-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645316615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, mehrlagig, isolierend, geeignet für leichten Überdruck (bis +700°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • isolierend
  • geeignet für leichten Überdruck
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 650°C
  • kurzzeitig bis 700°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
193 mm
Ø-Innen:
175 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Unterdruck:
0,060 bar
Biegeradius:
102 mm
Durchmesserbereich:
- / 175mm
Marke:
CP
Medium:
Gas
Gewicht:
2,840 kg/m
Länge_m:
3 m
Temp. max. Celsius:
700
Überdruck:
0,065 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.346,39*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 3 Meter (ab € 448,79667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 1.553,79*
€ 1.849,01
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 1.526,15*
€ 1.816,12
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 1.438,91*
€ 1.712,30
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 1.392,57*
€ 1.657,16
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1.346,39*
€ 1.602,20
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.