Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), mehrlagig, isolierend; Ø 375mm; L:3m; CP HiTex 486


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), mehrlagig, isolierend; Ø 375mm; L:3m; CP HiTex 486
Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), mehrlagig, isolierend; Ø 375mm; L:3m; CP HiTex 486
Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), mehrlagig, isolierend; Ø 375mm; L:3m; CP HiTex 486
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645317346
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     486-0375-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645317346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, mehrlagig, isolierend, geeignet für leichten Überdruck (bis +700°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • isolierend
  • geeignet für leichten Überdruck
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 650°C
  • kurzzeitig bis 700°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
3 m
Marke:
CP
Gewicht:
5,960 kg/m
Ø-Innen:
375 mm
Ø-Außen:
393 mm
Unterdruck:
0,015 bar
Durchmesserbereich:
- / 375mm
Temp. max. Celsius:
700
Überdruck:
0,025 bar
Medium:
Gas
Biegeradius:
202 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.412,55*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 3 Meter (ab € 1.137,51667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 3.557,95*
€ 4.233,96
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 3.524,06*
€ 4.193,63
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 3.456,28*
€ 4.112,97
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 3.433,69*
€ 4.086,09
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 3.412,55*
€ 4.060,93
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.