Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Gästebewirtung
>
Getränke
>
Alkoholfreie Getränke
>
Trinkschokolade
>
Artikel
PURE Fine Selection Exclusive, Type Cocoa, 1000g Kakao
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2604-4006067816239
Hersteller:
Tchibo
Herst.-Nr.:
81622
EAN/GTIN:
4006067816239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kakao
Kakao-Pulver
Kakaopulver
Heiße Schokolade
PURE Fine Selection Exclusive, Type Cocoa
Für intensiven Kakaogenuss.
Kakaohaltiges Getränkepulver
Zart-herb
27% Kakaoanteil
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
TCHIBO
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Hot Chocolate
,
Trink-Schokolade
,
Trinkschokolade
,
trinkschokolade tchibo
,
heiße schokolade
,
Pure Fine Selection
,
Tchibo
,
Automatenfüllprodukt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,81*
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Kilogramm (ab € 11,64* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,56*
€ 17,72
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,27*
€ 17,41
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,01*
€ 14,99
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,02*
€ 13,93
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,61*
€ 13,49
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 12,48*
€ 13,35
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 12,28*
€ 13,14
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,81*
€ 10,50
pro Beutel
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deckel für to Go Becher 200ml. 1000St.
Tchibo
405855
ab € 3,55*
Zubehör
Deckel für to Go Becher 300ml. 1000St.
Tchibo
405856
ab € 3,82*
Zubehör
Tchibo Kondensmilch, 7,5% Fett. 240x7,5g
Tchibo
403403
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen