Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Gästebewirtung
>
Getränke
>
Alkoholfreie Getränke
>
Kakao
>
Automatenkakao
>
Artikel
PURE Fine Selection Finesse, Type Cocoa, 1000g Kakao
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2604-4006067819643
Hersteller:
Tchibo
Herst.-Nr.:
81957
EAN/GTIN:
4006067819643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automaten-Kakao
Automatenkakao
Kakao
Kakao-Pulver
PURE Fine Selection Finesse, Type Cocoa
Der Liebling für besonders aromatischen Kakaogenuss.
Kakaohaltiges Getränkepulver
Fein-cremig
14% Kakaoanteil
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
TCHIBO
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kakaopulver
,
Heiße Schokolade
,
Hot Chocolate
,
Trink-Schokolade
,
Trinkschokolade
,
trinkschokolade tchibo
,
automaten kakao
,
Pure Fine Selection
,
Tchibo
,
Automatenfüllprodukt
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,77*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1.000 Gramm (ab € 0,00714* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,36*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 9,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,38*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 7,24
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deckel für to Go Becher 200ml. 1000St.
Tchibo
405855
ab € 3,55*
Zubehör
Deckel für to Go Becher 300ml. 1000St.
Tchibo
405856
ab € 3,82*
Zubehör
Tchibo Kondensmilch, 7,5% Fett. 240x7,5g
Tchibo
403403
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen