| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2644-FA3809170 Herst.-Nr.: FA3809170 EAN/GTIN: 5603750357988 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bi-Office Maya Schwarze Filz Pinnwand mit Aluminiumrahmen 120x120cm Die Maya Filz Pinnwandn sind sachlich, haben ein gelungenes Design und bieten eine grosse Auswahl von Lösungen und Farben an. Maya Filz Pinnwandn sind extrem anpassbar, haltbar und leistungsfähig. Diese können mit Pinnadeln benutzt werden um Ihre Notizen, Hinweise, Kalender oder irgendeine Nachricht zu befestigen, aber die können auch mit Klettband benutzt werden um Ihre Vorträge zu verbessern. - Beliebtes Sortiment von Filztafeln mit Aluminiumrahmen
- Weiche Schwarze Filzoberfläche
- Optimale Einstellung um Ihre Kommunikation zu optimieren
- Klassischer eloxierter Aluminiumrahmen
- Benutzt mit Pinnadeln oder Klettband
- Wandbefestigungen die durch Kunststoffecken verdeckt werden
- Enthält Befestigungsmaterial
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 120x120 cm | Oberfläche: | Filz | Farbe: | Schwarz | Rahmen: | Aluminium | Befestigungsmaterial: | Ja | Garantie: | 2 Jahre |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, filz-pinnwand 150x120 cm, filz pinnwand, bi-silque filztafel, Filz pinnwand, pinnwand, filz tafel, graue tafel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |