| |
|
| Artikel-Nr.: C2644-VT560415280 Herst.-Nr.: VT560415280 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bi-Office Klapprahmen Curled - DIN A3 Dokumentenhalter mit Aluminium Konstruktion. Ideal zum Anzeigen von Schildern, Hinweisen oder anderen Dokumenten, einfacher Austausch der Dokumente möglich, Mobilität extrem flexibel im Einsatz. Durch die dursichtige Oberfläche und Kunststoffecken bleiben Ihre Dokumente geschützt. - Ideal zum Anzeigen von Dokumenten und Schildern
- Klapprahmen mit abgerundeten Ecken
- klappbarer Aluminiumrahmen zum einfachen und schnellen Austausch von Dokumenten
- Dursichtige Oberfläche schützt Inhalte
Weitere Informationen: | | Größe: | 33 x 45 cm | Oberfläche: | Kunststoff | Magnetisch: | Nein | Rahmen: | Aluminium | Befestigungsmaterial: | Ja | Garantie: | 2 Jahre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschaukasten, Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, klapprahmen a3, klapprahmen, Schaukaten, Innenbereich Schaukasten, whiteboard |
| | |
| |