Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Enclore Schaukasten Grau Filz 94 x 128.8 cm, 16 x DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Enclore Schaukasten Grau Filz 94x128.8cm Vorderansicht
Bi-Office Enclore Schaukasten Grau Filz 94x128.8cm Vorderansicht
Bi-Office Enclore Schaukasten Grau Filz 94x128.8cm Links Ansicht
Bi-Office Enclore Schaukasten Grau Filz 94x128.8cm Tur
Bi-Office Enclore Schaukasten Grau Filz 94x128.8cm Rechtansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-VT950103150
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     VT950103150
EAN/GTIN:
     5603750525035
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Edelstahlscheibe DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128 A
Bi-Office Enclore Schaukasten Grau Filz 94x128.8cm, 16xA4

Filzoberfläche Schaukasten für den Innenbereich mit Aluminiumrahmen und Glasfenstern

  • Starke, sichere und leichte Lösung
  • Qualität und Flexibilität zu einem günstigen Preis
  • Starke Acryltür ermöglicht eine hervorragende Sicht des angezeigten Materials
  • Filzoberfläche in Grau farbe
  • Nutzbare Innentiefe: 18mm; gesamte Tiefe: 35mm
  • Abschließbar, Lieferung erfolgt inklusive 2 Schlüsseln
Weitere Informationen:
Größe:
16 A4
Oberfläche:
Filz
Farbe:
Grau
Rahmen:
Aluminum
Garantie:
2 Jahre
Befestigungsmaterial:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,25*
€ 231,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,85*
€ 229,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,93*
€ 221,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,13*
€ 207,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,75*
€ 193,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
VT630103150
ab € 73,30571*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.