Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilpalette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilpalette
Keilpalette
Artikel-Nr.:
     C270-K6000-GF-5902
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     K6000-GF-5902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keilpalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Palette mit Keilfixierung
Längs- und Querfräsungen ermöglichen das Einklipsen von Kunststoffkeilen in zwei Richtungen - es ist keine weitere Befestigung nötig.
Das Ladegut ist somit optimal geschützt
(Passende Keile unter Art.-Nr.: 590-K…)
Weitere Informationen:
Abmessung::
800x1200x140 mm
Material::
PE-RE
Gewicht::
18 kg
Farbe::
grau
Traglasten::
statisch: 5000 ; dynamisch: 1500 ;im Regal: - kg
Weitere Suchbegriffe: Ladungssicherung, Keil, Palette
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,15*
€ 282,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,59*
€ 114,9421
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 14 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 28 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.