Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 128397 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1,8 m USB A Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 128397 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1,8 m USB A Micro-USB B Schwarz
Equip 128397 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1,8 m USB A Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-128397
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     128397
EAN/GTIN:
     4052305348833
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
USB-Version:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
28
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Plug:
Ja
Kabellänge:
1.8 m
Kabeldurchmesser:
5 mm
Breite:
18 mm
Tiefe:
8 mm
Höhe:
1800 mm
Gewicht:
80 g
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
18 mm
Verpackungshöhe:
175 mm
Paketgewicht:
83 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.