Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 128596 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 128596 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A Micro-USB B Schwarz
Equip 128596 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A Micro-USB B Schwarz
Equip 128596 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-128596
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     128596
EAN/GTIN:
     4015867184547
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel usb 2.0 usb a schwarz
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Magnetisch abgeschirmt:
Ja
Anzahl der Schutzschichten:
2
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate:
0.48 Gbit/s
Plug:
Ja
Kabellänge:
1 m
Breite:
15.5 mm
Tiefe:
8 mm
Höhe:
1000 mm
Gewicht:
36.2 g
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
18 mm
Verpackungshöhe:
175 mm
Paketgewicht:
39.2 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.