Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 19 "Rack Mount Kabel Management Panel, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 19 "Rack Mount Kabel Management Panel, Schwarz
Equip 19 "Rack Mount Kabel Management Panel, Schwarz
Equip 19 "Rack Mount Kabel Management Panel, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-327313
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     327313
EAN/GTIN:
     4015867226384
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Das Equip Kabelmanagement Panel besteht aus robustem Metall und hilft, Kabelführung und Anschlüsse für die Daten- und Netzwerkanwendungen zu organisieren.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Verpackungshöhe:
485 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
44.5 mm
Höhe:
485 mm
Gewicht:
600 g
Warentarifnummer (HS):
85389099
Typ:
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Rack-Kapazität:
1U
Ursprungsland:
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.