Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 333313 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 333313 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz, Silber
Equip 333313 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz, Silber
Equip 333313 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz, Silber
Equip 333313 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz, Silber
Equip 333313 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C2822-333313
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     333313
EAN/GTIN:
     4015867223154
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
45 mm
Höhe:
45 mm
Gewicht:
790 g
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Paketgewicht:
920 g
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
60 mm
Verpackungshöhe:
515 mm
Kabellänge:
1.8 m
Zertifizierung:
CE
PDU-Typen:
Standard
Rack-Kapazität:
1U
Montage:
Horizontal
Gehäusematerial:
Aluminium
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Nominale Eingang Spannung:
220 - 240 V
Stromstärke (maximal):
16 A
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Max. Leistung:
3500 W
Anzahl der AC-Ausgänge:
8 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen:
Typ E
Stecker:
Typ F
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.