Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Deutsche Stromverteilereinheit mit 6 Ausgängen, mit Überspannungsschutz, integriertem Leitungsanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Deutsche Stromverteilereinheit mit 6 Ausgängen, mit Überspannungsschutz, integriertem Leitungsanschluss
Equip Deutsche Stromverteilereinheit mit 6 Ausgängen, mit Überspannungsschutz, integriertem Leitungsanschluss
Equip Deutsche Stromverteilereinheit mit 6 Ausgängen, mit Überspannungsschutz, integriertem Leitungsanschluss
Equip Deutsche Stromverteilereinheit mit 6 Ausgängen, mit Überspannungsschutz, integriertem Leitungsanschluss
Equip Deutsche Stromverteilereinheit mit 6 Ausgängen, mit Überspannungsschutz, integriertem Leitungsanschluss
Equip Deutsche Stromverteilereinheit mit 6 Ausgängen, mit Überspannungsschutz, integriertem Leitungsanschluss
Artikel-Nr.:
     C2822-333317
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     333317
EAN/GTIN:
     4015867236413
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die Equip Power Distribution Unit ist ein robustes Produkt, das für die Verteilung von klarem Strom entwickelt wurde. Das Produkt wird sorgfältig getestet, um die Funktionalität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Angeschlossen mit einem 1,8m Kabel, eingebaut mit einem Ein- / Ausschalter, einfach zu installierendes mechanisches Design, ist dies die ideale Wahl für die 19"Schranksysteminstallation.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Breite des Versandkartons:
520 mm
Höhe des Versandkartons:
490 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
45 mm
Höhe:
482.6 mm
Gewicht:
790 g
Konformitätsbescheinigungen:
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Paketgewicht:
920 g
Verpackungsbreite:
515 mm
Verpackungstiefe:
90 mm
Verpackungshöhe:
60 mm
Druckanstiegsschutz:
Ja
Kabellänge:
1.8 m
Rack-Kapazität:
1U
Gehäusematerial:
Aluminium
Ein-/Ausschalter:
Ja
Nominale Eingang Spannung:
220 - 240 V
Stromstärke (maximal):
16 A
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Max. Leistung:
3500 W
Anzahl der AC-Ausgänge:
6 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen:
Typ F
Stecker:
Typ F
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.