Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 1/4", 41-teilig, ELORA-MS-50


Menge:  Satz  
Produktinformationen
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4", 41-teilig MODUL ELORA-MS-50
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4", 41-teilig MODUL ELORA-MS-50
6,3
1-4
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0000550001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000550001000
EAN/GTIN:
     4022989097884
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Inhalt:
3243-TX Innen-TORX®-Steckschlüssel-Einsätze
8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
1455-TXE Außen-TORX®-Steckschlüssel-Einsätze
4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
1455-IN Innen-Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze
3, 4, 5, 6, 8 mm
1455M- Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze
4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
1450-1D Hebelumschaltknarre 145 mm
1450-3 Steckgriff 150 mm
1450-4 Quergriff mit Gleitstück 115 mm
1450-11 Verlängerung 50 mm
1450-5 Verlängerung 100 mm
1450-12 Verlängerung 150 mm
1450-8 Kardangelenk 45 mm

Ausführung:
schwarz, mit Klarsichtdeckel
Breite: 31,5 cm, Tiefe: 14,5 cm
stabiler ABS-Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
3243-TX Innen-TORX®-Steckschlüssel-Einsätze 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 1455-TXE Außen-TORX®-Steckschlüssel-Einsätze 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 1455-IN Innen-Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 3, 4, 5, 6, 8 mm 1455M- Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm 1450-1D Hebelumschaltknarre 145 mm 1450-3 Steckgriff 150 mm 1450-4 Quergriff mit Gleitstück 115 mm 1450-11 Verlängerung 50 mm 1450-5 Verlängerung 100 mm 1450-12 Verlängerung 150 mm 1450-8 Kardangelenk 45 mm
Gewicht:
892 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,51*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 238,73*
€ 284,09
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 236,74*
€ 281,72
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 225,39*
€ 268,21
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 205,35*
€ 244,37
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 196,51*
€ 233,85
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1210000006000
ab € 526,56*
Zubehör
Elora
1210000016000
ab € 529,41*
Zubehör
Elora
1210000026000
ab € 528,41*
Zubehör
Elora
1225000006000
ab € 963,75*
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 444,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.