Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 3/4", sechskant, ELORA-771-SM 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 3/4", SECHSKANT, ELORA-771-SM 18MM
STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 3/4", SECHSKANT, ELORA-771-SM 18MM
logo
3-4
20
6-kant
skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0771010422000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0771010422000
EAN/GTIN:
     4022989064367
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz

Ausführung:
warm geschmiedet
matt verchromt
gerändelt
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Innenvierkant nach DIN 3120-D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1

Weitere Informationen:
Gewicht:
570 g
d:
57,0 mm
d2:
40,0 mm
Länge:
64,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskanteinsatz, Einsatz, Einsätze, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze, Sechskanteinsatz 3/4, Einsatz 3/4, Einsätze 3/4, Steckschlüsseleinsatz 3/4, Steckschlüsseleinsätze 3/4, Sechskanteinsatz 3/4", Einsatz 3/4", Einsätze 3/4", Steckschlüsseleins
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0770021402000
ab € 24,16*
Zubehör
Elora
0770020102000
ab € 98,06*
Zubehör
Elora
0770020112100
ab € 58,99*
Zubehör
Elora
0770020202000
ab € 55,58*
Zubehör
Elora
0770020302000
ab € 27,24*
Zubehör
Elora
0770021502000
ab € 14,62*
Zubehör
Elora
0770020402000
ab € 17,26*
Zubehör
Elora
0770020502000
ab € 25,49*
Zubehör
Elora
0770020602000
ab € 51,19*
Zubehör
Elora
0770020802000
ab € 53,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.