Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase, 35-60 mm ELORA-890-VG 35-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kein Bild
kein Bild
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0890000355200
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0890000355200
EAN/GTIN:
     4022989133858
Suchbegriffe:
Gelenkhakenschlüssel
Hakenschlüssel
hakenschlüssel mit nase 35 - 60
gelenkhakenschlüssel mit nase

Ausführung:
kurze Ausführung, passt in jede Tasche und Werkzeugkiste
für Nutmuttern nach DIN 1804 und Wälzlagermuttern nach DIN 981
abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung
Vergütungsstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen

Weitere Informationen:
Gewicht:
85 g
Länge:
175 mm
für Nut- und Wälzlagermuttern:
35 - 60
Weitere Suchbegriffe: gelenkhakenschlüssel 35-60mm, Halbmondschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.