Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 1/4", 30-teilig 4-14 mm, ELORA-1440-MU


Menge:  Satz  
Produktinformationen
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4", 31-teilig 4-14MM, ELORA-1440-MU
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4", 31-teilig 4-14MM, ELORA-1440-MU
sechskant
innensechskant
schlitz
kreuzschlitz
6,3
1-4
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1440504142000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1440504142000
EAN/GTIN:
     4022989076209
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Einsätze:
Steckschlüssel-Einsätze
1455-M 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
Schraubendreher-Einsätze
1455-IN 3, 4, 5, 6, 8 mm
1455-IS 4, 5,5, 6,5 mm
1455-PH 1, 2, 3
-
Zubehör:
Steckgriff 1450-3
Quergriff 1450-4
Verlängerung 50 mm 1450-11
Verlängerung 100 mm 1450-5
Verlängerung 150 mm 1450-12
Kardangelenk 1450-8

Ausführung:
30-teilig
in einem schwarzen Metallkasten mit OMS-Schaumstoffeinlage
Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174
Betätigungswerkzeuge nach DIN 3122, ISO 3315

Weitere Informationen:
Einsätze:
Steckschlüssel-Einsätze 1455-M 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm Schraubendreher-Einsätze 1455-IN 3, 4, 5, 6, 8 mm 1455-IS 4, 5,5, 6,5 mm 1455-PH 1, 2, 3
Zubehör:
Steckgriff 1450-3 Quergriff 1450-4 Verlängerung 50 mm 1450-11 Verlängerung 100 mm 1450-5 Verlängerung 150 mm 1450-12 Kardangelenk 1450-8
Gewicht:
1160 g
Knarre:
Hebelumschaltknarre 1450-1D
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4 zoll knarrenkasten, knarrenkasten, Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten, Knarre, Einsatz, Kardangelenk, Verlängerung, Schiebegriff, Schieber, Festgriff, Steckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,08*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 97,68*
€ 116,24
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 96,72*
€ 115,10
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 93,86*
€ 111,69
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 90,98*
€ 108,27
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 78,08*
€ 92,92
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1450000112000
ab € 3,51*
Zubehör
Elora
1450000052000
ab € 3,42*
Zubehör
Elora
1450000122000
ab € 3,69*
Zubehör
Elora
1455100082000
ab € 2,19*
Zubehör
Elora
1455100092000
ab € 2,19*
Zubehör
Elora
1455100112000
ab € 2,19*
Zubehör
Elora
1455100132000
ab € 2,20*
Zubehör
Elora
1455100152000
ab € 2,19*
Zubehör
Elora
1455100172000
ab € 2,19*
Zubehör
Elora
1455100182000
ab € 2,19*
Zubehör
Elora
1455100192000
ab € 2,29*
Zubehör
Elora
1455100212000
ab € 2,41*
Zubehör
Elora
1455100232000
ab € 2,76*
Zubehör
Elora
1455100242000
ab € 2,76*
Zubehör
Elora
1455010022005
ab € 3,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.