Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fackelmann Vierkantreibe 20 cm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Fackelmann Vierkantreibe 20 cm Edelstahl
Artikeldetailsicht - Fackelmann Vierkantreibe 20 cm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C3058-45447
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     45447
EAN/GTIN:
     4008033454476
Suchbegriffe:
Gemüse-Raspel
Gemüse-Reibe
Gemüsehobel
Gemüseraspel

Vierkantreibe 20 cm aus Edelstahl

Diese Reibe hat nicht umsonst vier Kanten. Jede Seite bietet eine andere Reibemöglichkeit. Egal ob grob reiben, fein reiben oder hobeln - mit der Reibe von Fackelmann ist es möglich. So vielseitig wie das Gemüse, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Vierkantreibe aus Edelstahl hat die Maße 20x9x7 cm und ist spülmaschinengeeignet.

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Maße:
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.