Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionskreissägeblatt AD 400mm Z.28 FF Bohr.30mm Schnitt-B.3,8mm HM PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814903
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814903
EAN/GTIN:
     4015448403166
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 400mm
kreissägeblatt

Präzisionskreissägeblatt AD 400mm Z.28 FF Bohr.30mm Schnitt-B.3,8mm HM PROMAT

unempfindlich gegen Nägel und Betonreste · hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · zum Sägen von Schalhölzern und -tafeln, Rund- und Kanthölzern mit Beton-, Beschlag- und Nagelresten sowie Gasbeton · Zahnform = flach mit Fase (FF)
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
400 mm
Schnittbreite:
3,8 mm
Bohrung:
30 mm
Zahnform:
FF
Zähnezahl:
28
Marke:
PROMAT
Material:
Hartmetall
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Kreissägen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814900
ab € 24,33*
Ähnlich
PROMAT
4000814901
ab € 24,92*
Ähnlich
PROMAT
4000814904
ab € 53,56*
Ähnlich
PROMAT
4000814905
ab € 62,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.