Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangenfutter ER DIN 69871AD Spann-D.1-10mm SK40 A.-L.63mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000833705
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000833705
EAN/GTIN:
     4015448561613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69871
Spannzangenfutter ER DIN 69871

Spannzangenfutter ER DIN 69871AD Spann-D.1-10mm SK40 A.-L.63mm PROMAT

mit Steilkegel DIN 69871 Form AD · zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 Weitere technische Eigenschaften: · A: 63mm · D: 32mm · Norm: DIN 69871 · Spannbereich: 1-10mm
Weitere Informationen:
Schaft:
SK40
passende Spannzangen:
ER 16 / 426 E
Spann-Ø:
1-10 mm
Auskraglänge:
63 mm
Form:
AD
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: spannfutter er din 69871 sk40, spannfutter er din 69871, Spannzangenaufnahme, Spannzangenfutter, Werkzeugaufnahme
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMF Andreas Maier
52233
ab € 7,65*
Zubehör
PROMAT
4000832700
ab € 3,76*
Zubehör
PROMAT
4000832710
ab € 3,98*
Zubehör
PROMAT
4000832722
ab € 4,59*
Zubehör
PROMAT
4000832720
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.