Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange ER25-GB Spann-D.4,5mm 4-KT.3,4mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-4000834961
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000834961
EAN/GTIN:
     4015448719670
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER

Spannzange ER25-GB Spann-D.4,5mm 4-KT.3,4mm PROMAT

Typ ER-GB · nach DIN 6499 mit Innenvierkant zum Gewindeschneiden · passend für Gewindeschneid- und Spannzangenfutter Typ ER · Rundlaufgenauigkeit 15 µm Weitere technische Eigenschaften: · L: 34mm · Vierkant: 3,4mm
Weitere Informationen:
Spann-Ø:
4,5 mm
Typ:
ER 25-GB / 4282 E
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000834966
ab € 16,77*
Ähnlich
PROMAT
4000834967
ab € 15,84*
Ähnlich
PROMAT
4000834968
ab € 16,84*
Ähnlich
PROMAT
4000834960
ab € 17,26*
Ähnlich
PROMAT
4000834962
ab € 16,80*
Ähnlich
PROMAT
4000834963
ab € 16,79*
Ähnlich
PROMAT
4000834964
ab € 16,69*
Ähnlich
PROMAT
4000834965
ab € 16,82*
Ähnlich
PROMAT
4000834969
ab € 17,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.