| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000845303 Herst.-Nr.: 4000845303 EAN/GTIN: 4015448785262 |
| |
|
| | |
| Premium Fächerscheibe 2in1 D.125mm K.40 fl.INOX/Stahl ZK PROMAT Fächerscheibe mit erhöhter Lamellendichte für eine maximale Standzeit · höchste Abtragsleistung dank Hightech-Zirkon-Lamellen · trimmbarer Kunststoffträgerkörper, der eine vollständige Nutzung der Lamellen garantiert · speziell für den Kanten- und Flächenschliff und zur Bearbeitung von Schweißnähten einsetzbar · Bohrung 22,23 mm Ø Weitere technische Eigenschaften: · Bohrung: 22,23mm Weitere Informationen: | | Form: | flach | Ø: | 125 mm | Körnung: | 40 | max. Drehzahl: | 12250 min-¹ | Werkstoffeignung INOX: | sehr gut geeignet | Schleifmittel: | Zirkonkorund | Einsatzbereich: | INOX/Stahl | Werkstoffeignung Stahl: | sehr gut geeignet | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |