| |
|
| Artikel-Nr.: C3363-OCD-CAA1B-0016-B060-2RW Herst.-Nr.: OCD-CAA1B-0016-B060-2RW EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der POSITAL IXARC OCD-CAA1B-0016-B060-2RW Optische CANopen Drehgeber bietet 16 bit Auflösung mit hoher Dynamik. Die Erfassung der Wellenposition erfolgt optisch, mehrere Umdrehungen werden mechanisch erfasst. Es werden keine Backup Batterien benötigt. Weitere Informationen: | | Funktionen (Single- / Multiturn): | Singleturn | Abtastprinzip: | Optisch | Genauigkeit: | 0.02 ° | Auflösung Singleturn: | 16 Bit | Betriebsdrehzahl (mechanisch) max.: | 12000 U/min | Wellenart: | Sackloch-Hohlwelle | Wellenmaterial: | Edelstahl V2A | Wellendurchmesser: | 6 mm | Schnittstelle: | CANopen | Ausgabecode: | Binär | Weitere Funktionen / Optionen: | Verpolungsschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz | Weitere Produkteigenschaften: | Kathodischer Korrosionsschutz (>720 h Salznebeltest) + nasslackiert | Schutzart Gehäuse: | IP 65 | Schutzart am Welleneingang: | IP 65 | Arbeitstemperaturbereich: | -30 - 80 °C | Versorgungsspannung: | 10 - 30 V | Schutzklasse: | 3 - Schutzkleinspannung | Verbindungsausrichtung: | Radial | Flansch / Befestigung: | Flansch mit Drehmomentstütze | Flansch Durchmesser: | 58 mm | Gehäusematerial: | Stahl | Länge: | 71,2 mm | Gehäusedurchmesser: | 58 mm | Zertifikate: | CE / UL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |