Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra CRD-TC7X-SE5EU1-01 Ladegerät für Mobilgeräte PDA Schwarz AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C3383-CRD-TC7X-SE5EU1-01
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     CRD-TC7X-SE5EU1-01
EAN/GTIN:
     886201493526
Suchbegriffe:
Barcodescanner Cradle
Barcodescanner Ladestation
Datenterminal Cradle
Beschriftungs-Gerät
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
85044095
Aufladetyp:
Drinnen
Aufladekompatibilität:
PDA
Energiequelle:
AC
Betriebsprinzip:
Kontakt
Basisgerät Typ:
PDA
Kompatibilität:
Symbol TC70
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Scanner Netzteil, Scannernetzteil, barcodescanner cradle zebra, barcodescanner cradle, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 554,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,38*
€ 690,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,91*
€ 682,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,90*
€ 672,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,09*
€ 667,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,85*
€ 660,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.