Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Mini Gender Changer, 15pol. HD Stecker-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Mini Gender Changer, 15pol. HD Stecker-Stecker
ROLINE Mini Gender Changer, 15pol. HD Stecker-Stecker
ROLINE Mini Gender Changer, 15pol. HD Stecker-Stecker
ROLINE Mini Gender Changer, 15pol. HD Stecker-Stecker
Artikel-Nr.:
     C3444-12.03.2016
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.2016
EAN/GTIN:
     7611990110698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder

ROLINE Mini-Gender-Changer

  • Verbindungsstück zwischen zwei gleichen Steckverbindern
  • Durch kompakte Bauweise (17mm lang) geringe Hebelwirkung auf Steckverbinder des Computers
  • Alle Leitungen sind 1:1 verbunden
  • inkl. Verriegelungsschrauben
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
Mini-Gender-Changer
Farbe:
silberfarben
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Abmessungen (HxBxT):
12 x 30 x 17 mm
Höhe:
12 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
17 mm
Gewicht:
8.7 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.019 kg
Bruttogewicht:
0,019
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.51
Weitere Suchbegriffe: Adapter VGA, VGA Adapter, d-sub steckverbinder 15-polig, d-sub steckverbinder, sub-d steckverbinder roline, Stecker, Schnittstellenadapter, 15pin, HD15, DSub, Adapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.