Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 2.0 Gender Changer, Typ A BU/BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB 2.0 Gender Changer, Typ A BU/BU
ROLINE USB 2.0 Gender Changer, Typ A BU/BU
ROLINE USB 2.0 Gender Changer, Typ A BU/BU
ROLINE USB 2.0 Gender Changer, Typ A BU/BU
Artikel-Nr.:
     C3444-12.03.2960
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.2960
EAN/GTIN:
     7611990168644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
USB Gender Changer
USB-A Gender Changer

Adaption von USB 2.0 Typ A Buchse auf USB 2.0 Typ A Buchse

  • Kompakte Bauweise
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB 2.0 Adapter / Gender Changer
Farbe:
schwarz
Anschlüsse Seite 1 (PC):
USB A Buchse
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
USB A Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Abmessungen (HxBxT):
14 x 16 x 50 mm
Höhe:
14 mm
Breite:
16 mm
Tiefe:
50 mm
Gewicht:
8.2 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.022 kg
Bruttogewicht:
0,022
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.52
Weitere Suchbegriffe: roline gender changer, usb gender changer, Stecker, Schnittstellenadapter, Kabel, Adapter, USB, Interfaceadapter, Konverter, GenderChanger
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.