Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE PC-Steh-Arbeitsplatz, höhenverstellbar, schwarz / grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE PC-Steh-Arbeitsplatz, höhenverstellbar, schwarz / grau
ROLINE PC-Steh-Arbeitsplatz, höhenverstellbar, schwarz / grau
ROLINE PC-Steh-Arbeitsplatz, höhenverstellbar, schwarz / grau
ROLINE PC-Steh-Arbeitsplatz, höhenverstellbar, schwarz / grau
ROLINE PC-Steh-Arbeitsplatz, höhenverstellbar, schwarz / grau
ROLINE PC-Steh-Arbeitsplatz, höhenverstellbar, schwarz / grau
Artikel-Nr.:
     C3444-17.02.1547
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.02.1547
EAN/GTIN:
     7611990142934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Computer-Trolley
Computer-Wagen

Ein universal einsatzbarer, höhenverstellbarer Tisch für die Arbeit im Stehen oder als Rednerpult für Präsentationen!

Arbeiten Sie gesünder! Ein Wechsel von Sitzen und Stehen ist gut für Ihre Wirbelsäule. Mit dem höhenverstellbaren ROLINE PC-Steh-Arbeitsplatz können Sie jetzt die Arbeit am PC im Stehen erledigen.

  • PC-Station für die Arbeit im Stehen oder als Rednerpult für Präsentationen
  • Stabiles Metall- / Kunststoffgestell
  • Grosse Deckplatte für den Monitor und/oder als Ablagefläche (BxT: 70x35,5cm)
  • Tastaturablage und Mausablage (BxT: 70x40cm)
  • Zwischenebene (BxT: 47,2 x 23cm), z.B. für Drucker nutzbar
  • Bodenplatte (BxT: 45,5 x 35cm)
  • Mobil durch 4 Rollen, davon zwei feststellbar
  • Farbe: Gestell in lichtgrau, Platten in schwarz mit Umrandung
  • Abmessungen (HxBxT): min. 81 / max. 125 (+12,8 cm) x 70 x 70,5 cm
  • Gewicht: 18 kg

Der Steh-Arbeitsplatz ist je nach Bedarf höhenverstellbar und damit universell und ergonomisch einsetzbar.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
EDV-Möbel
Produkttyp:
PC-Arbeitsplatz
Farbe:
schwarz / grau
Breite Tischplatte:
70 cm
Tiefe Tischplatte:
35.5 cm
Höhe:
810 mm
Breite:
1250 mm
Tiefe:
705 mm
Gewicht:
18412.9 g
Verpackungshöhe:
110 mm
Verpackungsbreite:
780 mm
Verpackungstiefe:
950 mm
Paketgewicht:
20.4 kg
Bruttogewicht:
20,4
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.19
Weitere Suchbegriffe: Computerwagen, EDV-Trolley, PC-Wagen, Steh-Arbeitsplatz, Steh-Arbeitstisch, Steharbeitsplatz, Steharbeitstisch, TV-Standfuß, Terminaltisch, roline steh-arbeitsplatz, steh arbeitsplatz, arbeitstisch höhenverstellbar, Büromöbel, Schreibtisch, Möbel, Stehtisch, Arbeitsplatz, Arbeitsstation, ergonomisch, Präsentation, Rednerpult, Vortrag, PC, höhenverstellbar, Computer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,95*
€ 145,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,56*
€ 144,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,32*
€ 138,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,49*
€ 132,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
17.02.1545
ab € 158,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.