Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Mausmatte, 3in1 Notebook Combo Mousepad, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Mausmatte, 3in1 Notebook Combo Mousepad, schwarz
ROLINE Mausmatte, 3in1 Notebook Combo Mousepad, schwarz
ROLINE Mausmatte, 3in1 Notebook Combo Mousepad, schwarz
ROLINE Mausmatte, 3in1 Notebook Combo Mousepad, schwarz
ROLINE Mausmatte, 3in1 Notebook Combo Mousepad, schwarz
ROLINE Mausmatte, 3in1 Notebook Combo Mousepad, schwarz
ROLINE Mausmatte, 3in1 Notebook Combo Mousepad, schwarz
ROLINE Mausmatte, 3in1 Notebook Combo Mousepad, schwarz
Artikel-Nr.:
     C3444-18.01.2049
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     18.01.2049
EAN/GTIN:
     7630049627956
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage

Passt perfekt in die meisten Macbooks, Ultrabooks, Notebooks/Laptops - ist geeignet zur Reinigung Ihres Displays/Gerätes, dazu als Mousepad und zum Schutz der Notebook-Tastatur vor Schmutz und Staub!

  • Exzellente Gleitfähigkeit für die Maus
  • Besonders feine Webart des Oberflächen-Textils für hohe Geschwindigkeit und hohe Genauigkeit
  • Unterseite aus Kautschuk für maximalen Halt auf jeder Oberfläche
  • Gute Unterstützung für das Handgelenk - geringer Höhenunterschied zwischen Matte und Schreibtisch
  • Höchste Performance für Laser- und optische Mäuse
  • Material: Oberseite: Spezielles Hochleistungs-Textil / Unterseite: Kautschuk
  • Abmessungen: 280x160x1mm
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Mausmatten/Handgelenkauflagen
Produkttyp:
Mauspad
Farbe:
schwarz
Material:
Oberseite: Spezielles Hochleistungs-Textil / Unterseite: ...
Höhe:
1 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
160 mm
Gewicht:
32.4 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.066 kg
Bruttogewicht:
0,066
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
6.02
Weitere Suchbegriffe: Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, roline mauspad schwarz, maus pad, maus pad schwarz, Stoff, Mauspads, Microphaser, Tastatur, Microfaser, Reinigung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.