| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3448-705-CR Herst.-Nr.: 705-CR EAN/GTIN: 0073228002057 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gel-Tintenroller Rollerball Townsend 10 Karat Walzgold (Kappe und Hülse). Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: 8523. Art der Schreibflüssigkeit: Gel-Tinte, dokumentenecht. Ausführung Mine: Rollerball, Mittel, Schwarz, Mine auswechselbar. Tintenspeicher-Technik: Free Ink System. Ausführung Stift: Metall. Farbe des Schaftes: Walzgold. in Geschenkbox. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material des Schaftes: | Metall | Mine auswechselbar: | Ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Gel-Tinte | Material des Clips: | Walzgold | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Herstellerprodukttyp: | Cross Townsend 10 Karat Walzgold | Ausführung der Griffzone: | schwarz lackiert | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Typbezeichnung der Mine: | 8523 | Strichstärke: | Mittel | Ausführung der Spitze: | Rollerspitze | Rollerball | Technik des Tintenspeichers: | Free Ink System | Herstellerproduktbezeichnung: | Rollerball | Beschreibung der Besonderheiten: | Selectip Pen bietet eine Vielzahl an Nachfüllmöglichkeiten, Rollerballmine, Fasermine und Jumbo-Kugelschreibermine | dokumentenecht: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Schwarz | sichtbar auf dunkler Fläche: | Nein | Farbe des Schaftes: | Walzgold | Artikelbezeichnung: | Rollerball | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Tintenspeicher-Technik: | Free Ink System | auf dunklen Flächen sichtbar: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Cross Townsend 10 Karat Walzgold | Produkttypbezeichnung: | Cross Townsend 10 Karat Walzgold |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, gel-roller schwarz, gel kugelschreiber, cross gel-rollerball |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |