Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Etikettenrolle
>
Artikel
Thermotransfer-Etiketten 75 x 50 mm, 1.000 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, leuchtgrün, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3500-ERT-LG075X050
Hersteller:
Labelident
Herst.-Nr.:
ERT-LG075X050
EAN/GTIN:
4251322312739
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
BPA-freie Thermotransfer Haftetiketten (leuchtgrün) in 75 x 50 mm zur auffälligen Kennzeichnung von Verpackungen, Produkte oder Lagerorte
Holzfreie Papier-Etiketten für kurzfristige Kennzeichnungen mit Rollenbreite 78 mm und RollenaußenØ 127 mm
Lieferumfang: 1000 farbige Thermotransferetiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern für CAB, Citizen, Godex, Labelident, Sato, TSC und Zebra Standard- und Industriedrucker
Druckverfahren: Thermotransfer - Wir empfehlen ein Wachs Farbband für unbeschichtete Etiketten
Weitere Anwendungen: Aktionsetiketten, Barcode Etiketten, Organisationsetiketten, Preisetiketten, Warnetiketten, Hinweisetiketten
Papier Etiketten (leuchtgrün) in 75 x 50 mm eignen sich hervorragend für kurzfristige farbige Kennzeichnungen mit höchster Aufmerksamkeit. Der Klebstoff (permanent) mit hoher Endfestigkeit sorgt für eine zuverlässige Haftung und ist für den direkten Kontakt mit trockenen, nicht fettenden Lebensmitteln freigegeben. Kennzeichnen Sie Ihre Verpackungen, Produkte, Lagerorte, Ordner oder Dokumente auffällig. Im Lieferumfang sind 1.000 bunte Etiketten auf 1 Rolle(n) enthalten.
Die Neon Etiketten eignen sich für zahlreiche Anwendungen in vielen Bereichen Ihres Unternehmens. Weisen Sie Ihre Kunden beispielsweise auf Sonderpreise oder Aktionen hin - diese Kennzeichnung fällt garantiert auf. Auch als Warnetiketten oder Versandaufkleber auf Paketen lassen sich die Papier Etiketten hervorragend verwenden. Die Leuchtfarbe ermöglicht einen guten Lesekontrast bei Barcodescannern, weshalb sie perfekt als Barcode Etiketten sind.
Die Thermotransfer-Etiketten auf 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern lassen sich mit allen gängigen Etikettendrucker der Hersteller Labelident, Godex, TSC, Zebra, CAB bedrucken. Für ein ausgezeichnetes Druckergebnis empfehlen wir Ihnen ein Wachs Farbband. Hierbei beläuft sich der Farbbandverbrauch auf etwa 54,4 m.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer-Etiketten
Druckverfahren:
Thermotransfer
Materialname:
Papier
Farbe:
leuchtgrün
Breite:
75 mm
Höhe:
50 mm
Beschichtung:
beschichtet
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Wachs
Klebstoff:
permanent
Oberfläche:
matt
Rollenaußen-Ø:
127 mm
Rollenbreite:
78 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
... >
Etiketten auf Rolle-Papier
>
Papier farbig
>
Papier leuchtgrün permanent
Weitere Suchbegriffe:
Leuchtetiketten
,
Leuchtfarbenetiketten
,
Neon-Etiketten
,
Neonetiketten
,
Signaletiketten
,
Etiketten Papier
,
Papieretiketten
,
Thermo-Etiketten
,
Thermodirekt-Etiketten
,
Thermoetiketten
,
Thermotransfer-Etiketten
,
thermotransfer etiketten papier rolle
,
etiketten rolle
,
etikettenrolle 1000 etiketten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,41*
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,00341* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 19,29*
€ 22,96
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 16,33*
€ 19,43
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 15,13*
€ 18,00
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 12,39*
€ 14,74
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen